Sriegiklio ilgintuvas 2L

Prekės Nr.: 338400 2L
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 M3
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
Sriegio koto ⌀ d2 3,5 mm
kai kvadratas K1 2,7 mm
kai užspaudžiamas ilgis L1 23 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 6 mm
Ilgintuvo ⌀ D4 7,5 mm
Ilgintuvas K2 4,9 mm
Ilgintuvas L2 70 mm
Ilgintuvas L3 230 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338400 2L
EAN / GTIN 4045197336620
Gamintojo numeris 338400 2L

Aprašymas

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį