Sriegiklio ilgintuvas 6L

Prekės Nr.: 338400 6L
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 M8
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M11
Sriegio koto ⌀ d2 8 mm
kai kvadratas K1 6,2 mm
kai užspaudžiamas ilgis L1 30 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 8 mm
Ilgintuvo ⌀ D4 13 mm
Ilgintuvas K2 6,2 mm
Ilgintuvas L2 80 mm
Ilgintuvas L3 230 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338400 6L
EAN / GTIN 4045197336705
Gamintojo numeris 338400 6L

Aprašymas

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį