Sriegiklio ilgintuvas 11

Prekės Nr.: 338400 11
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M18
Sriegio koto ⌀ d2 14 mm
kai kvadratas K1 11 mm
kai užspaudžiamas ilgis L1 40 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 14 mm
Ilgintuvo ⌀ D4 22 mm
Ilgintuvas K2 11 mm
Ilgintuvas L2 90 mm
Ilgintuvas L3 200 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338400 11
EAN / GTIN 4045197422972
Gamintojo numeris 338400 11

Aprašymas

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Sriegiklio ilgintuvas  11

Sriegiklio ilgintuvas 11

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M18 M18 M18 M18
Ilgintuvo ⌀ D3 14 mm 14 mm 14 mm 18 mm
Ilgintuvas K2 11 mm 11 mm 11 mm 14,5 mm
Ilgintuvas L2 90 mm 90 mm 90 mm 49 mm
Ilgintuvas L3 200 mm 200 mm 200 mm 149 mm
Sriegio koto ⌀ d2 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas Ilgintuvas Ilgintuvas Ilgintuvas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį