{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M4 | |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M6 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 4,5 mm | |
kai kvadratas K1 | 3,4 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 23 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 6 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 8,4 mm | |
Ilgintuvas K2 | 4,9 mm | |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338400 3 | |
EAN / GTIN | 4045197336637 | |
Gamintojo numeris | 338400 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
177,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
177,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
175,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |