{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK2 | |
Korpuso ⌀ D | 45 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 76 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 20 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 26 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 200 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320657 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774132 | |
Gamintojo numeris | 320657 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
227,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
272,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
215,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
171,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Korpuso ⌀ D | 45 mm | 32 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morzės kūgis | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Darbinės dalies ilgis B | 76 mm | 64 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |