{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK6 | |
Korpuso ⌀ D | 110 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 155 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 52 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 62 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 4 500 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320657 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774170 | |
Gamintojo numeris | 320657 6 |