{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK2 | |
Korpuso ⌀ D | 45 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 87 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 20 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 8 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 37 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 140 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320658 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774187 | |
Gamintojo numeris | 320658 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras 60° / 30° 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
267,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 140 | 200 |
Korpuso ⌀ D | 45 | 45 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 | 0,005 |
Morzės kūgis | MK2 | MK2 |
Darbinės dalies ilgis B | 87 | 76 |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |