Besisukantis tekinimo centras 60° / 30° 6

Prekės Nr.: 320658 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Morzės kūgis MK6
    Korpuso ⌀ D 110 mm
    Darbinės dalies ilgis B 178 mm
    didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 52 mm
    didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 20 mm
    maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
    Viršūnės ilgis C 86 mm
    maksimalus sūkių skaičius 2 000 min-1
    tekinamo ruošinio masė 2 500 kg
    Produkto rūšis Centravimo smaigalys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320658 6
    EAN / GTIN 4045197774330
    Gamintojo numeris 320658 6

    Aprašymas

    Modelis:

    • Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.
    • Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergaląsti.
    • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.
    • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
    • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
    • Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifuotas.

    Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

    Aprašymas:

    Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
    Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

    Paskirtis:

    Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.
    Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Puikiai tinka kopijavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį