{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319017 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201144 | |
Gamintojo numeris | 319017 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įrankių laikiklis, forma B2 radialinis, kairinis, trumpas 40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
127,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 85 | 85 |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | B | B |
h5 | 32,5 | 34,5 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |