{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 36 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319017 50 | |
EAN / GTIN | 4067263201151 | |
Gamintojo numeris | 319017 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įrankių laikiklis, forma B2 radialinis, kairinis, trumpas, Koto ⌀ d1: 50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm |
Forma | B | B |
h1 | 32 mm | 25 mm |
h5 | 36 mm | 35 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |