{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319017 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201120 | |
Gamintojo numeris | 319017 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įrankių laikiklis, forma B2 radialinis, kairinis, trumpas 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 55 | 55 |
b2 | 30 | 30 |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 25 | 27 |
Koto ⌀ d1 | 20 | 20 |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |