{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319017 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201137 | |
Gamintojo numeris | 319017 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įrankių laikiklis, forma B2 radialinis, kairinis, trumpas 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
113,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | B | B |
h1 | 20 | 20 |
l2 | 40 | 40 |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |