GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma B2 radialinis, kairinis, trumpas 40 mm

Prekės Nr.: 319016 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma B
Koto ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 34,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319016 40
EAN / GTIN 4067263237532

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.