GARANT Master eco VDI įrankio laikiklis forma B2 radialinis, kairinis, trumpas 25 mm

Prekės Nr.: 319016 25
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma B
Koto ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 25
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319016 25
EAN / GTIN 4067263237518
Gamintojo numeris 319016 25

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį