{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 103 mm | |
Aukštis H | 53 mm | |
Griovelio plotis D | 12,72 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 53,95 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 19,02 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Gamintojo numeris | 107637 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 250 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
|
|
tinka griebtuvams | 250 mm | 250 mm |
Aukštis H | 53 mm | 51,5 mm |
Ilgis L | 103 mm | 106 mm |
Griovelio plotis D | 12,72 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Liežuvėlio ilgis A | 19,02 mm | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |