{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 200 mm | |
Ilgis L | 87 mm | |
Aukštis H | 43 mm | |
Griovelio plotis D | 7,96 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 44,45 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 12,67 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Gamintojo numeris | 108582 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis B | 27 | |
tinka griebtuvams | 200 | 200 |
Aukštis H | 43 | 43,5 |
Ilgis L | 87 | 90 |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Liežuvėlio ilgis A | 12,67 | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |