{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 315 mm | |
Ilgis L | 120 mm | |
Aukštis H | 58 mm | |
Griovelio plotis D | 12,72 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 63,5 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 19,02 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314400 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034560 | |
Gamintojo numeris | 107638 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 315 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis B | 37 | |
tinka griebtuvams | 315 | 315 |
Aukštis H | 58 | 55 |
Ilgis L | 120 | 120 |
Griovelio plotis D | 12,72 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |