Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 125 mm

Prekės Nr.: 314400 125
Rinkinio kaina 3 vnt. (25,73 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 125 mm
Ilgis L 62 mm
Aukštis H 38 mm
Griovelio plotis D 7,96 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 32 mm
Liežuvėlio ilgis A 12,67 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 314400 125
EAN / GTIN 4019208034546
Gamintojo numeris 107634

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, neoksiduota.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti  125 mm

Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 125 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
77,20 €
(25,73 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
63,20 €
(21,07 € / 1 vnt.)
Atstumas tarp kiaurymių b 32
Plotis B 22
tinka griebtuvams 125 125
Aukštis H 38 38,5
Ilgis L 62 64
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos Spiralės formos griebtuvo lūpos

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį