Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 250

Prekės Nr.: 312981 250
Rinkinio kaina 3 vnt. (34,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 250 mm
Ilgis L 106 mm
Plotis B 32 mm
Aukštis H 51,5 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312981 250
EAN / GTIN 4062406155049
Gamintojo numeris 312981 250

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį