{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 125 mm | |
Plotis B | 30 mm | |
Aukštis H | 50 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 20 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313300 250 | |
EAN / GTIN | 4019208023700 | |
Gamintojo numeris | 094010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Minkštų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 | 40 |
tinka griebtuvams | 250 | 250 |
Ilgis L | 125 | 125 |
Griovelio plotis D | 12 | 12 |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai ;Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai ;Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
Liežuvėlio ilgis A | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |