{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 400 mm | |
Ilgis L | 180 mm | |
Plotis B | 50,5 mm | |
Aukštis H | 73 mm | |
Griovelio plotis D | 18 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 60 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 30 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313300 400 | |
EAN / GTIN | 4019208023830 | |
Gamintojo numeris | 094046 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Minkštų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., Tinka griebtuvams: 400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių b | 60 mm | 60 mm |
Plotis B | 50,5 mm | 50 mm |
tinka griebtuvams | 400 mm | 400 mm |
Ilgis L | 180 mm | 180 mm |
Griovelio plotis D | 18 mm | 18 mm |
Liežuvėlio ilgis A | 30 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |