Minkštų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. 315

Prekės Nr.: 313300 315
Rinkinio kaina 3 vnt. (38,83 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinka griebtuvams 315 mm
    Ilgis L 145 mm
    Plotis B 34,3 mm
    Aukštis H 50 mm
    Griovelio plotis D 12 mm
    Atstumas tarp kiaurymių b 54 mm
    Liežuvėlio ilgis A 26 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
    Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 313300 315
    EAN / GTIN 4045197152206
    Gamintojo numeris 094011

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifuotas kontaktinis paviršius, juodintas.
    Pageidaujamo užspaudimo ⌀ ištekinimui. Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, neoksiduota.

    Paskirtis:

    Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
    Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Netaisyklingos formos arba jau apdirbtų detalių, kurių svarbu nepažeisti, užspaudimui. Kumšteliai apdirbami atitinkamai pagal detalės formą.

    Apdirbama medžiaga:

    Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

    Tinka:

    Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

    Pastaba:

    Keičiami kumšteliai iš aliuminio užsakomi atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį