Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir vientisais pakopiniais kumšteliais 315/8

Prekės Nr.: 313135 315/8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Kūginis laikiklis 8
Tipas 315
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais 14 mm - 333 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais 95 mm - 326 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S 9,9 mm
Išorinis⌀ A 323 mm
Pralaidumas E 92 mm
Centravimo kūgio ⌀ B 139,735 mm
Atraminių varžtų skaičius 4
Atraminių varžtų dydis M16
Rakto vidinis šešiabriaunis K 16 mm
Svoris 62,6 kg
maksimalus sūkių skaičius 3 400 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313135 315/8
EAN / GTIN 2050001928863
Gamintojo numeris 0819224

Aprašymas

Modelis:

  • Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
  • Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
  • Modulinė apsauginių įvorių sistema.
  • Greitas keitimas.
  • Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki ⌀ 315 mm.
  • Didelė kiaurymė (matmuo E!).
  • Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
  • Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F” ir „Duro”.
  • Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
  • Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai ⌀.

Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekiama:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.
Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.