{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 315 mm | |
Ilgis L | 105 mm | |
Plotis B | 36 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 54 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 26 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313210 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929075 | |
Gamintojo numeris | 0155103 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt., Tinka griebtuvams: 315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių b | 54 mm | 54 mm |
Plotis B | 36 mm | 35 mm |
tinka griebtuvams | 315 mm | 315 mm |
Griovelio plotis D | 12 mm | 12 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
Liežuvėlio ilgis A | 26 mm | 26 mm |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |