{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 315 mm | |
Ilgis L | 125 mm | |
Plotis B | 32 mm | |
Griovelio plotis A | 26 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 54 mm | |
Liežuvėlio plotis D | 12 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313200 315 | |
EAN / GTIN | 4019208023670 | |
Gamintojo numeris | 094007 |