{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis I | 125 mm | |
Plotis B | 30 mm | |
Aukštis H | 50 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 20 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris |
313315 250
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4062406699130
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
313315 250
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |