{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 160 mm | |
Ilgis I | 85 mm | |
Plotis B | 20 mm | |
Aukštis H | 36,5 mm | |
Griovelio plotis D | 8 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 32 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 18 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris |
313315 160
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4062406699116
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
313315 160
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |