{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Kūginis laikiklis | 8 | |
Tipas | 250 | |
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 10 mm - 250 mm | |
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 92 mm - 252 mm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 7,7 mm | |
Išorinis⌀ A | 256 mm | |
Pralaidumas E | 62 mm | |
Centravimo kūgio ⌀ B | 139,735 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
Atraminių varžtų dydis | M16 | |
Rakto vidinis šešiabriaunis K | 16 mm | |
Svoris | 33,9 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 200 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313137 250/8 | |
EAN / GTIN | 2050001928917 | |
Gamintojo numeris | 0819133 |