{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Kūginis laikiklis | 5 | |
Tipas | 200 | |
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 8 mm - 208 mm | |
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 72 mm - 224 mm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 7 mm | |
Išorinis⌀ A | 206 mm | |
Pralaidumas E | 52 mm | |
Centravimo kūgio ⌀ B | 82,575 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
Atraminių varžtų dydis | M10 | |
Rakto vidinis šešiabriaunis K | 12 mm | |
Svoris | 18,6 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 800 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313137 200/5 | |
EAN / GTIN | 2050001928887 | |
Gamintojo numeris | 0819122 |