{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Bendras ilgis L | 23 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Sriegis | M40×1,5 | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309619 32 | |
EAN / GTIN | 2050002004030 | |
Gamintojo numeris | 145982 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi, Skirta ER: 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
46,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
skirta ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Bendras ilgis L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Sriegis | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maksimalus užveržimo momentas | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 70 Nm | |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |