{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Bendras ilgis L | 17,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Sriegis | M40×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 70 Nm | |
Rakto dydis SW | 32 mm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Gamintojo numeris | 309621 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlės vidinė 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
46,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 40 | 50 | 50 | 50 |
skirta ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Bendras ilgis L | 17,5 | 23 | 23 | 23 |
Sriegis | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maksimalus užveržimo momentas | 70 | 180 | 180 | 180 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |