{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Sriegis | M50×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 120 Nm | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 45/50 | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Gamintojo numeris | 309621 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER užveržimo veržlės vidinė, Skirta ER: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
29,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
32,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
85,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm |
skirta ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Bendras ilgis L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm |
Sriegis | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |