{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Bendras ilgis L | 14,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Sriegis | M32×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 55 Nm | |
Rakto dydis SW | 24 mm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309621 25 | |
EAN / GTIN | 4062406093457 | |
Gamintojo numeris | 309621 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER užveržimo veržlės vidinė, Skirta ER: 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
56,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm |
skirta ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bendras ilgis L | 14,5 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 24 mm |
Sriegis | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M34×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |