{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 78 mm | |
Sriegis | M50×1,5 | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309619 40 | |
EAN / GTIN | 2050002004047 | |
Gamintojo numeris | 145996 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
127,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 78 | 50 |
skirta ER | 40 | 40 |
Bendras ilgis L | 27,5 | 20 |
Sriegis | M50×1,5 | M50×1,5 |
maksimalus užveržimo momentas | 120 | |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |