{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Bendras ilgis L | 21,8 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Sriegis | M32×1,5 | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309619 25 | |
EAN / GTIN | 2050002004023 | |
Gamintojo numeris | 145183 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 50 | 32 |
skirta ER | 25 | 25 |
Bendras ilgis L | 21,8 | 14,5 |
Sriegis | M32×1,5 | M32×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Rakto dydis SW | 24 | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |