ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi, Skirta ER: 16

Prekės Nr.: 309619 16
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Bendras ilgis L 21 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
Sriegis M22×1,5
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Gamintojo numeris 146370

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Radialinis mušimas nustatomas ties nuline verte 6 varžtais.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.
Puikiai tinka tekinimo staklėms bei statiniams ir aktyviems įrankiams.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!
Iki 6000 min-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi, Skirta ER: 16

ER užveržimo veržlės su radialinio mušimo reguliatoriumi, Skirta ER: 16

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
42,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
51,20 €
Išorinis ⌀ D 34 mm 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
skirta ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Bendras ilgis L 21 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
Sriegis M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė Tvirtinimo veržlė Tvirtinimo veržlė Tvirtinimo veržlė Tvirtinimo veržlė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį