{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 18 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Sriegis | M22×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 80 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309610 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291974 | |
Gamintojo numeris | 309610 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER užveržimo veržlė High Speed, Skirta ER: 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
42,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 32 mm |
skirta ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bendras ilgis L | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Sriegis | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |