ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams, Skirta ER: 20

Prekės Nr.: 309615 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6499 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 20 mm
Norma DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Bendras ilgis L 19,5 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
Sriegis M25×1,5
maksimalus užveržimo momentas 100 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309615 20
EAN / GTIN 7640128492177
Gamintojo numeris 5.450.20

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, padidėtų užveržimo jėga, atsparumas susidėvėjimui ir korozijai.
Su šešiabriauniu SW 25.

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.
Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams, Skirta ER: 20

ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams, Skirta ER: 20

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
42,50 €
Išorinis ⌀ D 34 mm 34 mm 38 mm 34 mm
Bendras ilgis L 19,5 mm 19,5 mm 22,6 mm 19,5 mm
Sriegis M25×1,5 M25×1,5 M28×1 M25×1,5
maksimalus užveržimo momentas 100 Nm 110 Nm 80 Nm 110 Nm
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1 G 6,3, kai 15000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė Tvirtinimo veržlė Tvirtinimo veržlė Tvirtinimo veržlė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį