{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 22,6 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Sriegis | M28×1 | |
maksimalus užveržimo momentas | 80 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309617 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545048 | |
Gamintojo numeris | 309617 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
42,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 38 | 34 | 34 |
skirta ER | 20 | 20 | 20 |
Bendras ilgis L | 22,6 | 19,5 | 19,5 |
Sriegis | M28×1 | M25×1,5 | M25×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |