{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 19,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
Sriegis | M25×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 110 Nm | |
Rakto dydis SW | 30 mm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 | |
Gamintojo numeris | 309610 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlė High Speed 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
42,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 34 | 34 | 38 |
skirta ER | 20 | 20 | 20 |
Bendras ilgis L | 19,5 | 19,5 | 22,6 |
Sriegis | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |