{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 30,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Sriegis | M50×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 240 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309615 40 | |
EAN / GTIN | 7640128492207 | |
Gamintojo numeris | 5.450.40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
84,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
skirta ER | 40 | 40 | 40 |
Bendras ilgis L | 30,5 | 26 | 26 |
Sriegis | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maksimalus užveržimo momentas | 240 | 240 | 240 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |