{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 22,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Sriegis | M22×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 80 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309615 16 | |
EAN / GTIN | 7640128492160 | |
Gamintojo numeris | 5.450.16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
48,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
670 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
42,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 28 | 28 | 28 | 32 |
skirta ER | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bendras ilgis L | 22,5 | 18 | 18 | 18 |
Sriegis | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |