{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 15 mm | |
Laikiklis | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 429 E | |
Išorinis ⌀ D | 25,7 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308946 15 | |
EAN / GTIN | 2050001767448 | |
Gamintojo numeris | 13725011500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER cangė su tarpine 15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 25 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Išorinis ⌀ D | 25,7 | 26 | 33 | 26 | 33 |
Bendras ilgis L | 34 | 34 | 40 | 34 | 40 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipas | 429 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |