{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3 mm | |
Laikiklis | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 429 E | |
Išorinis ⌀ D | 25,7 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308946 3 | |
EAN / GTIN | 2050001768650 | |
Gamintojo numeris | 13725010300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė su tarpine 3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 25 | ER 25 |
Išorinis ⌀ D | 25,7 | 26 |
Bendras ilgis L | 34 | 34 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤10 |
Tipas | 429 E | 429 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |