ER cangė su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 5mm

Prekės Nr.: 308946 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 5 mm
Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Tipas 429 E
Išorinis ⌀ D 25,7 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308946 5
EAN / GTIN 2050001768667
Gamintojo numeris 13725010500

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Su tarpine vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 5mm

ER cangė su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
Laikiklis ER 25 ER 25
Išorinis ⌀ D 25,7 mm 26 mm
Bendras ilgis L 34 mm 34 mm
Nominalus užveržimo ⌀ d 5 mm 5 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm ≤10 µm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį