{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 6 mm | |
Laikiklis | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 429 E | |
Išorinis ⌀ D | 25,7 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308946 6 | |
EAN / GTIN | 2050001768674 | |
Gamintojo numeris | 13725010600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
53,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Išorinis ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Bendras ilgis L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm | ≤10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 429 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |