{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 15 mm | |
Laikiklis | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 429 E | |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308962 15 | |
EAN / GTIN | 4045197645180 | |
Gamintojo numeris | 308962 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | 33 mm | 26 mm | 33 mm |
Bendras ilgis L | 34 mm | 40 mm | 34 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Collet | Collet | Collet |