{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 9 mm | |
Laikiklis | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 429 E | |
Išorinis ⌀ D | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308962 9 | |
EAN / GTIN | 4045197645128 | |
Gamintojo numeris | 308962 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER cangė su tarpine ir purkštukais 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 25 | ER 25 |
Išorinis ⌀ D | 26 | 25,7 |
Bendras ilgis L | 34 | 34 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 9 | 9 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tipas | 429 E | 4282 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |