{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Bendras ilgis L | 190 mm | |
Sriegis M | M24 | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302440 10 | |
EAN / GTIN | 4250122600350 | |
Gamintojo numeris | 501.04.10.63 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
66,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
59,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 | SK 50 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 | 63 |
Bendras ilgis L | 190 | 190 |
Sriegis M | M24 | M24 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 | 10 |