{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Bendras ilgis L | 207 mm | |
Sriegis M | M24 | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 32 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302440 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600428 | |
Gamintojo numeris | 501.04.32.80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
80,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 | SK 50 |
Laikiklio norma | DIN 2080 | DIN 2080 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 | 80 |
Išorinis ⌀ D | 72 | 72 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 32 | 32 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |